※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
20413104
品番
VFS2100-3F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
CADデータダウンロード