※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接続口径
(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプ
ねじの種類
NPT
注文コード
20413147
品番
VFS2100-5FZ-BP02N
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプ
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
CADデータダウンロード