※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2130R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20414249
品番
VFS2130R-5D-02F
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
使用流体
空気
CADデータダウンロード