※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2310

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 接続口径(-) サブプレートなし 注文コード20414958 品番VFS2310-1Y
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする