※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2310R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415064
品番
VFS2310R-6DZ-02T
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC12
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
CADデータダウンロード