※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20415213
品番
VFS2320R-6DZ-02N
参考基準価格(税別)
¥25,690
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC12
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
CADデータダウンロード