曜日別特売
VFS3111-2EZ-03 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111 SMC 20416026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径Rc3/8
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20416026品番VFS3111-2EZ-03
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル管接続口径Rc3/8手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする