※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3420
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
NPTF3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20417873
品番
VFS3420-3G-03T
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード