※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径NPT3/8 注文コード20418537 品番VFS4200-3F-03N
参考基準価格(税別)¥22,280 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径NPT3/8 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする