※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/2
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
20418808
品番
VFS4310-3E-04N
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
NPT1/2
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード