VFS4310-7DZ 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310 SMC 20418826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20418826
品番
VFS4310-7DZ
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする