曜日別特売
VFS4401-5FZ-04 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4401 SMC 20418887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20418887
品番
VFS4401-5FZ-04
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする