※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20419946 品番VFS5500R-1F
参考基準価格(税別)¥29,320 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式(0) 標準 シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする