※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420016
品番
VFS5600-1FZ-B03
参考基準価格(税別)
¥62,480
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
配管
(B) 裏配管
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
CADデータダウンロード