※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFSシリーズ マニホールド VV5FS2
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
20420804
品番
VV5FS2-01T1-102-01N
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8
カバー
(1) 一体形ジャンクションカバー
連数
10
パイロット方式
(-) 内部パイロット
合成シンボル
(2) 通路仕様P:共通 EA、EB:共通;配管仕様A、B:裏
CADデータダウンロード