ビーカー(メジャーカップ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(3L) 注文コード 20420855 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)3000 内径×高さH(Φmm×mm)165×160 松吉医科器械コード03-3265-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20420837
2023-03-09
用途:
オイルの温め
医療法人社団吉祥寺レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

オイルを温めるために購入しました。ステンレスなので、熱伝導率がいいですし色やにおいの移りも気にせず安心して使えます。清潔に保てることにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする