松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 容器類
松吉医科器械の 万能壺
万能ツボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(250cc)
注文コード
20420898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
目盛付。
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
250
サイズ
中
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ78×78
松吉医科器械コード
03-3245-02