松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 容器類
松吉医科器械の 万能壺
万能ツボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(125cc)
注文コード
20420907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
目盛付。
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
125
サイズ
小
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ57×58
松吉医科器械コード
03-3245-03