片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 容器類
片桐医科工業の 膿盆
膿盆(目盛付)浅型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
2000
サイズ(cm)
36
寸法(mm)
365×230×65
松吉医科器械コード
03-3180-09