小分けバット 田型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20421512 品番-
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体・駒)ステンレス(SUS304)、(フタ)ステンレス(SUS443J1) 寸法(mm)(駒)137×106×60 タイプ6個入 外形寸法(mm)327×286×63 松吉医科器械コード23-5926-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする