※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60 Hz)
注文コード
20421748
品番
VQ1A01-1D1
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60 Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
CADデータダウンロード