アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 容器類
アズワンの 湿布缶
湿布缶(深型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
4260
注文コード
20421783
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
4260
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
0-1710-04
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ185×175
松吉医科器械コード
03-3225-04