ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
浅型バット(ケーキバット)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
サイズ(inch)
8
外寸(mm)
200×140×15
底内寸法(mm)
175×115
松吉医科器械コード
03-3075-01