浅型バット(ケーキバット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20422474 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質ステンレス(SUS430) サイズ(inch)9 外寸(mm)220×155×15 底内寸法(mm)195×130 松吉医科器械コード03-3075-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20422492
2024-03-21
用途:
パイ生地を冷凍するとき
その他業種

とてもシッカリした作りで、バットのふちが低い為冷凍庫にしまいやすいです
重ねても高さが出ないので、収納も沢山できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする