ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
浅型バット(ケーキバット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422492
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
サイズ(inch)
11
外寸(mm)
285×205×17
底内寸法(mm)
265×180
松吉医科器械コード
03-3075-04