ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ピッチャー(ステンレス製)ベル型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20423314
品番
3.0L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
高さ(mm)
235
容量(L)
3
松吉医科器械コード
08-2760-01