ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ピッチャー(ステンレス製)ベル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20423323
品番
1.8L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
中
高さ(mm)
215
容量(L)
1.8
松吉医科器械コード
08-2760-02