※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード20425318 品番VQ4150-1HB1-02
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など59種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする