曜日別特売
VQ4201Y-5BW1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y SMC 20428364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20428364品番VQ4201Y-5BW1
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(B) ロック式(要工具形)切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインタイプポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする