※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
20432363
品番
VQ4351-BHW-03F
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
使用流体
空気・不活性ガス