エイコーメディカル
エイコーメディカルの 処置・手術
エイコーメディカルの 手術室用品
エイコーメディカルの 手術用踏み台
MRI室用踏台(2段式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20434338
品番
190-14
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
3.0ステラ対応
材質
ステンレス、天然ゴム
質量(kg)
5
タイプ
2段式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×410×440
松吉医科器械コード
23-5269-01