サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP70 6-830 1004=1004 W/B 油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20436660 NWP70 6-830 1004=1004 W/B 油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20436660 NWP70 6-830 1004=1004 W/B 油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20436660

油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)830 注文コード20436660 品番NWP70 6-830 1004=1004 W/B
販売価格(税込) ¥3,982
販売価格(税別)
3,620
この商品は長さ131種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)830 品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6.3 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40〜+100 ホース外径(Φmm)11.8 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする