※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4501R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20437437
品番
VQ4501R-5W1
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
CADデータダウンロード