シンドー
シンドーの 処置・手術
シンドーの 手術室用品
シンドーの 手術用踏み台
ユニフロートステップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20452522
品番
H210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,228
販売価格(税別)
¥
27,480
バスケットに入れる
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)
150
材質
ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×330×224.5
松吉医科器械コード
24-2448-01