松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 手術用踏み台
踏台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20452547
品番
GS-1-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
移動用キャスター付きで約11kg以上の重さが掛かると、キャスターが引っ込んで本体が安定します。
耐荷重(kg)
200
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ360×435
松吉医科器械コード
23-5000-00