片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
ニューカスト(丸型) ワンタッチ止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-5217-00
色
ブルー
注文コード
20455198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。
松吉医科器械コード
23-5217-00
サイズ(cm)
18
色
ブルー
内寸法(mm)
Φ180×120
外寸法(mm)
Φ220×150
フィルターサイズ(mm)
Φ145
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン