片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
小物用カスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内寸法(mm)
245×85×55
外寸法(mm)
255×105×80
松吉医科器械コード
03-3061-00
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小