松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カスト(フィルター式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455392
品番
M-35F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
フタ・底フィルター式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
中
内寸法(mm)
325×260×85
フィルターサイズ(mm)
270×210
外寸法(mm)
340×275×120
松吉医科器械コード
03-3060-02