松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カストDタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20455557
品番
M-33D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
内寸法(mm)
355×290×95
外寸法(mm)
355×290×95
松吉医科器械コード
03-3050-03