松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
卓上オートクレーブ用角カスト M-40
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455724
品番
M-40A-小
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
03-3015-02
サイズ
小
内寸法(mm)
270×120×85
仕様
フタ・底開閉式
外寸法(mm)
280×135×105
材質
ステンレス(SUS304)