松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
卓上オートクレーブ用角カスト M-41
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455742
品番
M-41D-小
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
03-3185-02
サイズ
小
内寸法(mm)
270×210×70
仕様
フタ・底開閉式
外寸法(mm)
290×220×85
材質
ステンレス(SUS304)