モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
710
注文コード
20457005
品番
NWP70 12-710 1005=1005 W/B
販売価格(税込)
¥5,313
販売価格(税別)
¥
4,830
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
710
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧ホース
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります
油圧ユニット
油圧ポンプ
油圧バルブ
油圧シリンダ
高圧用管継手
油圧(高圧)用カプラ
油圧ホース
油圧補器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品