※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ねじの種類(-) Rc 注文コード20466286 品番VQ5100-11-04
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル電圧・切換方式・ねじの種類など33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(-) 防塵 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする