※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20466295
品番
VQ5100-2C1
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(C) ロック式(手動形)
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CADデータダウンロード