※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード20466724 品番VQ5101-1BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はコイル電圧・切換方式・ねじの種類など39種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20466724 VQ5101-1BW1 49811938 VQ5101-1BW1 V Series(VQ5101) SMC V Series(VQ5101) SMC 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする