※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5250
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
20469059
品番
VQ5250-3H-B04
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード