※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) 100AC (50/60 Hz)
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
注文コード
20470827
品番
VQ5351R-1HB
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) 100AC (50/60 Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード