※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 注文コード20472744 品番VQ5651-2H1
参考基準価格(税別)¥33,390 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類など10種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(5) プラグリードサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする