※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC1000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20472866
品番
VQC1100KNR-51
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KNR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード