※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC1000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード20472884 品番VQC1101-5EB1
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・切換方式など10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする